Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1513970000
Cod. Produttore
1513970000
Cod. EAN
4050118321531

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: APGTB 2.5 FT 2C/1
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Tipo collegamento: Innesto
  • Serie: Serie A
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Gli elementi di collegamento elettrico APGTB 2.5 FT 2C/1 di Weidmüller sono morsetti pluggabili con tecnologia PUSH IN, progettati per un'installazione semplice e sicura in sistemi di connessione modulari. Grazie al design plug-and-play, consentono una rapida sostituzione delle unità funzionali complete, garantendo efficienza e facilità d'uso. Sono caratterizzati da un'elevata resistenza alle vibrazioni, che li rende ideali per ambienti esigenti come applicazioni ferroviarie e marine. Il morsetto è progettato per collegare due conduttori con sezione nominale di 2,5 mm², supporta una tensione nominale di 500 V e una corrente nominale elevata, assicurando prestazioni affidabili e durature. La posizione di collegamento è sopra, con connessione a spine e raccordo a innesto, facilitando l'integrazione nei quadri elettrici. La struttura è realizzata in materiali di alta qualità, con una prevalenza di poliammide per la parte plastica e componenti metallici in rame e acciaio inox, garantendo robustezza e conformità alle normative RoHS e REACH. L'affidabilità del prodotto è assicurata da una vita utile di riferimento di 20 anni, senza necessità di manutenzione durante l'uso. Queste caratteristiche lo rendono una soluzione ideale per installazioni elettriche professionali che richiedono sicurezza, rapidità e durata nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera che accetta collegamenti a innesto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

55 mm

profondità

36,5 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

55 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

36,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Connessione a spine

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a innesto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

24 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 4 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Morsettiera APGTB 2.5mm² 2 conduttori collegamenti innesto installazioni elettriche professionali