› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera A2C 16 collegamenti sicuri impianti elettrici industriali

Cod. Rexel WD2494000000
Cod. Produttore 2494000000
Cod. EAN 4050118504019

Informazioni principali

  • Serie: Serie A
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Conduttività: Rame stagno
  • Funzione: Collegamento conduttori
  • Contatto: Permanentemente sicuro
  • Resistenza meccanica: Alta

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD2494000000 è un morsetto a vite della serie PUSH IN di Weidmüller, progettato per garantire connessioni elettriche compatte ed efficienti negli armadi di controllo. Grazie alla tecnologia PUSH IN, consente un cablaggio rapido e senza attrezzi, ottimizzando lo spazio disponibile con un'elevata densità di collegamenti. Presenta superfici di marcatura ampie e una chiara separazione funzionale che facilitano la manutenzione e l'organizzazione. Il morsetto assicura connessioni gas-tight a prova di vibrazione, con punti di prova integrati per massimizzare la sicurezza e l'affidabilità operativa. È adatto per sezioni di conduttori fino a 2,5 mm², con tensione nominale di 550 V e corrente nominale di 24 A, garantendo una bassa caduta di tensione e una lunga durata di servizio di 20 anni. Il materiale principale è il poliammide, con componenti metallici in rame e acciaio inox, conforme alle direttive RoHS e REACH. Il morsetto è ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono efficienza, sicurezza e facilità di installazione. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

12 mm

altezza

80,5 mm

profondità

51,5 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

80,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

12 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

51,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Connessione a spine

esecuzione collegamento elettrico 2

Connessione a spine

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

76 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 25 mm²

Serie

Serie A

Morsettiera A2C 16 collegamenti sicuri impianti elettrici industriali