› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera A2C 16 PE modulare per installazioni elettriche professionali

Cod. Rexel WD2494010000
Cod. Produttore 2494010000
Cod. EAN 4050118503876

Informazioni principali

  • Descrizione: A2C 16 PE
  • Serie: Serie A
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Materiale: Rame stagno + acciaio
  • Funzione: Collegamento conduttori massa
  • Resistenza meccanica: Acciaio temprato
  • Conduttività: Massima garantita

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

I morsetti PE Weidmüller con tecnologia PUSH IN offrono un collegamento rapido e senza attrezzi per conduttori, garantendo connessioni di terra sicure e affidabili. I contatti resistenti alle vibrazioni e gas-tight assicurano una lunga durata anche in ambienti industriali esigenti. Progettati per un cablaggio efficiente, supportano processi standardizzati con funzionalità di test integrate e accessori modulari. Questa soluzione robusta e compatta è ideale per una distribuzione sicura del conduttore di protezione, con una capacità nominale fino a 1,5 mm², tensione nominale di 500 V e corrente di tenuta a breve termine di 180 A, garantendo prestazioni stabili per un ciclo di vita di 20 anni. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e ambientali presenti nell'Environmental Product Declaration alle pagine 1 e successive). Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

12 mm

altezza

80,5 mm

profondità

51,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a innesto

funzione PEN possibile

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 25 mm²

Serie

Serie A

Morsettiera A2C 16 PE modulare per installazioni elettriche professionali
€ 5,07 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info