› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera A2C 10 collegamento sicuro impianti elettrici

Cod. Rexel WD2490360000
Cod. Produttore 2490360000
Cod. EAN 4050118500813

Informazioni principali

  • Serie: Serie A
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Conduttore: Rame stagnato
  • Connessione: Contatto permanente
  • Applicazione: Collegamento conduttori
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD2490360000 è un morsetto a vite con tecnologia PUSH IN, appartenente alla Serie A di Weidmüller. È progettato per offrire una soluzione compatta ed efficiente per il collegamento elettrico all'interno di quadri di controllo. La sua struttura salva-spazio e l'elevata densità di collegamento ottimizzano l'utilizzo dello spazio disponibile per l'installazione. La tecnologia PUSH IN consente un cablaggio rapido e senza attrezzi, facilitando l'installazione e la manutenzione. Il morsetto presenta superfici ampie per la marcatura e una chiara separazione funzionale, che supportano l'organizzazione ordinata degli impianti. È dotato di punti di prova integrati e garantisce collegamenti a tenuta di gas, resistenti alle vibrazioni, assicurando massima sicurezza operativa e affidabilità. È indicato per collegare due unità di serraggio tra due o più conduttori con sezione nominale fino a 2,5 mm², con tensione nominale di 550 V e corrente nominale di 24 A. La sua durata di servizio è stimata in 20 anni. La posizione di collegamento è sopra e il collegamento elettrico è eseguito tramite connessione a spine. Questa descrizione sintetizza le caratteristiche tecniche e funzionali del prodotto, evidenziando le parole chiave rilevanti come morsetto, tecnologia PUSH IN, cablaggio rapido, sicurezza, affidabilità, compatto e alta densità di collegamento. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

10 mm

altezza

80,5 mm

profondità

51,5 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

80,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

10 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

51,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Connessione a spine

esecuzione collegamento elettrico 2

Connessione a spine

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

57 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 16 mm²

Serie

Serie A

Morsettiera A2C 10 collegamento sicuro impianti elettrici
€ 2,02 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 25 pz.
Qta imballo: 25 pz.
25 pz.
Q.tà consigliata info