Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1552830000
Cod. Produttore
1552830000
Cod. EAN
4050118359633

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie A
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale contatto: rame stagno
  • Resistenza meccanica: acciaio temprato
  • Tipo collegamento: morsettiera
  • Funzione: unione conduttori
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD1552830000 è un morsetto di collegamento elettrico a innesto rapido con tecnologia PUSH IN, progettato per offrire una soluzione compatta ed efficiente per le connessioni elettriche all'interno di quadri di controllo. La sua costruzione salva-spazio e l'elevata densità di collegamenti permettono di ottimizzare l'uso dello spazio disponibile nell'installazione. La tecnologia PUSH IN consente un cablaggio rapido e senza attrezzi, facilitando l'installazione e la manutenzione. Ampie superfici per la marcatura e una chiara separazione funzionale supportano una gestione ordinata e strutturata degli impianti. Il morsetto è dotato di punti di prova integrati e garantisce connessioni gas-tight, resistenti alle vibrazioni, assicurando massima sicurezza operativa e affidabilità nel tempo. È indicato per il collegamento di conduttori con sezione nominale fino a 1,5 mm² e si posiziona sopra il piano di montaggio, con un solo piano di connessione. Questo componente è conforme alle normative RoHS e REACH, realizzato principalmente in poliammide e metalli quali rame e acciaio inossidabile, che ne garantiscono robustezza e durata. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Arancione

larghezza

3,5 mm

altezza

55 mm

profondità

33,5 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

55 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

3,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

33,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Connessione a spine

esecuzione collegamento elettrico 2

Connessione a spine

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

17,5 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 1,5 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Morsettiera A2C 1.5 mm² arancione per impianti elettrici