Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1552790000
Cod. Produttore
1552790000
Cod. EAN
4050118359879

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie A
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Conduttore: Rame stagnato
  • Protezione: Contatto permanente
  • Applicazione: Collegamento conduttori
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD1552790000 è un morsetto a innesto della serie PUSH IN Universal di Weidmüller, progettato per offrire una soluzione compatta ed efficiente per collegamenti elettrici in quadri di controllo. Grazie alla tecnologia PUSH IN, consente un cablaggio rapido senza l'uso di utensili, ottimizzando lo spazio disponibile con una costruzione salvaspazio e un'elevata densità di connessione. Il morsetto presenta superfici ampie per la marcatura e una chiara separazione funzionale, facilitando la manutenzione e l'organizzazione. È dotato di punti di prova integrati e connessioni a tenuta gas, antivibrazione, che garantiscono massima sicurezza e affidabilità operativa. La connessione elettrica è a spine, con posizione di collegamento sopra e un piano. La sezione nominale è di 1,5 mm², con tensione nominale fino a 550 V e corrente nominale fino a 24 A. I materiali principali includono poliammide (plastica) e leghe di rame, con una composizione che assicura conformità alle direttive RoHS e REACH. Questo morsetto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni sicure, rapide e durature in ambienti industriali e di automazione. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

3,5 mm

altezza

55 mm

profondità

33,5 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

55 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

3,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

33,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Connessione a spine

esecuzione collegamento elettrico 2

Connessione a spine

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

17,5 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 1,5 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Morsettiera A2C 1.5 compatta collegamento elettrico sicuro impianti singolo piano