› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera WDU 16 RT acciaio temprato rame stagno impianti elettrici

Cod. Rexel WD1833400000
Cod. Produttore 1833400000
Cod. EAN 4032248570706

Informazioni principali

  • Serie: W
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale contatto: rame stagno
  • Materiale struttura: acciaio temprato
  • Connessione: morsettiera sicura
  • Resistenza meccanica: alta
  • Conduttività: massima

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

WDU 16 RT è un morsetto a vite della serie W progettato per applicazioni universali di collegamento elettrico in quadri di controllo industriali e involucri elettrici. Permette di unire o connettere uno o più conduttori con tecnologia di collegamento a vite robusta, garantendo alta affidabilità e supportando una vasta gamma di sezioni di conduttori. Il morsetto consente il collegamento di due unità di serraggio tra due o più fili con una sezione nominale di 2,5 mm², una tensione nominale di 800 mV e una corrente nominale di 24 A. La sua struttura assicura una bassa caduta di tensione di 0,68 mV e una durata di servizio di riferimento di 20 anni. La posizione di collegamento è laterale. I materiali costitutivi principali includono poliammide per la parte plastica e leghe di rame e acciaio per le parti metalliche, con un design conforme alle normative RoHS e REACH. (Descrizione elaborata sulla base delle informazioni tecniche e ambientali presenti nelle pagine 1-4 e nei dati attributivi del prodotto) Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Rosso

larghezza

11,9 mm

altezza

60 mm

profondità

62,5 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

11,9 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

62,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

76 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,82 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,82 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,82 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,82 ... 25 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera WDU 16 RT acciaio temprato rame stagno impianti elettrici