Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1020510000
Cod. Produttore
1020510000
Cod. EAN
4032248534326

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Conduttività: Rame stagnato
  • Protezione: Contatto permanente
  • Serie: Serie W
  • Applicazione: Unione conduttori
  • Quantità consigliata: 40 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

WDU 35 SW è un morsetto passante della Serie W, progettato per applicazioni universali di collegamento elettrico in quadri di controllo industriali e involucri elettrici. Grazie alla tecnologia di connessione a vite robusta, garantisce un collegamento affidabile e sicuro tra uno o più conduttori, supportando una vasta gamma di sezioni di conduttori. Il morsetto è realizzato principalmente in poliammide e metalli non inox, con un peso totale di circa 8,12 grammi, conforme alle direttive RoHS e REACH. È destinato a connettere conduttori con sezione nominale fino a 2,5 mm², con tensione nominale di 800 mV e corrente nominale fino a 24 A, assicurando una bassa caduta di tensione e una lunga durata operativa di 20 anni. La posizione di collegamento laterale e le esecuzioni con raccordo a vite ne facilitano l’installazione e l’utilizzo in ambienti industriali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

larghezza

16 mm

altezza

60 mm

profondità

62,5 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

16 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

62,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

125 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 50 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WDU 35 SW collegamento elettrico sicuro installazioni singolo piano