› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera WT 2.5 collegamento a innesto per impianti elettrici

Cod. Rexel WD1305330000
Cod. Produttore 1305330000
Cod. EAN 4050118104585

Informazioni principali

  • Descrizione: WT 2.5
  • Connessione: innesto
  • Serie: W
  • Quantità consigliata: 50

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD1305330000 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento elettrico eseguito tramite raccordo a vite o a innesto, con posizione di collegamento laterale e progettato per un singolo piano. La sua struttura è indicata con la descrizione "WT 2.5", suggerendo un design compatto e funzionale ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di installazione. Questo materiale elettrico si distingue per la sua versatilità nel garantire connessioni sicure e stabili, adattandosi a diverse configurazioni impiantistiche grazie alla possibilità di scelta tra due tipi di raccordo. La serie di appartenenza conferma la qualità e la conformità agli standard del settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Morsettiera che accetta collegamenti a innesto.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

50,5 mm

profondità

40 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

50,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

40 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a innesto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

1

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera WT 2.5 collegamento a innesto per impianti elettrici