Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1393430000
Cod. Produttore
1393430000
Cod. EAN
4050118293005

Informazioni di prodotto

  • Serie: W
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale contatti: rame stagnato
  • Resistenza meccanica: acciaio temprato
  • Tipo: morsettiera
  • Connessione: per conduttori
  • Protezione: contatto permanente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WDU 95N/120N IR è un morsetto passante della Serie W, progettato per applicazioni universali di collegamento elettrico in quadri di controllo industriali e contenitori elettrici. Grazie alla tecnologia di collegamento a vite robusta, garantisce un'alta affidabilità e supporta una vasta gamma di sezioni di conduttori. Questo morsetto consente di collegare due o più conduttori con una sezione nominale fino a 2,5 mm², con una tensione nominale di 800 V e una corrente nominale di 24 A. Il design è ottimizzato per un uso duraturo, con una vita di servizio di riferimento di 20 anni, assicurando prestazioni stabili e sicure nel tempo. La posizione di collegamento è laterale e il morsetto è realizzato con materiali di alta qualità, tra cui poliammide per la parte plastica e leghe di rame e acciaio per i componenti metallici, conformi alle normative RoHS e REACH. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

27 mm

altezza

91 mm

profondità

90 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

91 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

27 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

90 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

269 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

16 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

16 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

16 ... 120 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

16 ... 150 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WDU 95N/120N IR robusta alta conduttività per impianti elettrici