› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera SAK 4 con contatto in rame stagno per impianti elettrici industriali e civili

Cod. Rexel WD1716240000
Cod. Produttore 1716240000
Cod. EAN 4008190377137

Informazioni principali

  • Serie: Serie SAK
  • Connessione conduttori: morsettiera
  • Contatto: permanentemente sicuro
  • Materiale corpo: acciaio temprato
  • Materiale conduttore: rame stagno
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Conduttività: massima
  • Quantità consigliata: 100

Descrizione del prodotto

SAK 4 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a vite che garantisce una connessione sicura e affidabile. Progettato per installazioni con posizione di collegamento laterale, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un montaggio su un solo piano. La sua struttura assicura facilità di montaggio e manutenzione, offrendo prestazioni stabili nel tempo. Questo materiale elettrico è pensato per soddisfare le esigenze di impianti elettrici professionali, combinando robustezza e funzionalità in un design compatto. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Multicolore

larghezza

6,5 mm

altezza

40 mm

profondità

51,5 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

40 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

6,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

51,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera SAK 4 con contatto in rame stagno per impianti elettrici industriali e civili