› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera WDU 2.5 BR connessioni elettriche sicure impianti professionali

Cod. Rexel WD1037710000
Cod. Produttore 1037710000
Cod. EAN 4008190455156

Informazioni principali

  • Serie: Serie W
  • Tensione nominale: 450 V
  • Corrente nominale: 24 A
  • Sezione conduttore: 2,5 mm²
  • Materiale contatto: Rame stagnato
  • Materiale corpo: Acciaio temprato
  • Protezione: IP20
  • Montaggio: Su guida DIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

WDU 2.5 BR è un morsetto passante della Serie W, progettato per applicazioni universali di collegamento elettrico in quadri di controllo industriali e involucri elettrici. Questo morsetto consente di unire o collegare uno o più conduttori con una tecnologia di connessione a vite robusta che garantisce alta affidabilità e supporta una vasta gamma di sezioni di conduttori fino a 2,5 mm². È caratterizzato da una capacità nominale di corrente di 24 A e una tensione nominale di 800 mV, con una caduta di tensione di soli 0,68 mV, assicurando prestazioni elettriche efficienti e durature. La struttura compatta e la posizione di collegamento laterale facilitano l'installazione e l'organizzazione dei cablaggi. Il prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, inclusi poliammide, leghe di rame e acciai non inox, conformi alle normative RoHS e REACH, garantendo sicurezza e rispetto ambientale. La durata di servizio stimata è di 20 anni, con un design che non richiede manutenzione e ottimizza l'efficienza energetica durante l'uso. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Marrone

larghezza

5,1 mm

altezza

60 mm

profondità

46,5 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

46,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,05 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,05 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera WDU 2.5 BR connessioni elettriche sicure impianti professionali