› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera multipolare MK 6/6 installazione impianti elettrici industriali e civili

Cod. Rexel WD0620120000
Cod. Produttore 0620120000
Cod. EAN 4008190129330

Informazioni principali

  • Descrizione: MK 6/6
  • Tipo: Morsettiera multipolare
  • Montaggio: Avvitatura diretta
  • Posizione: Fondo custodia
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: Morsettiera multipolare

Descrizione del prodotto

Morsettiera multipolare MK 6/6 con collegamento elettrico a raccordo a vite, progettata per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei conduttori. Realizzata per applicazioni elettriche, assicura un'installazione stabile e duratura, ideale per impianti che richiedono precisione e resistenza. La configurazione multipolare consente una gestione efficiente dei circuiti, facilitando il cablaggio e la manutenzione. Questo componente è pensato per offrire prestazioni elevate in ambienti elettrici, mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsettiera per avvitatura diretta al fondo della custodia.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio diretto

colore

Giallo

larghezza

75,5 mm

senza alogeni

altezza

23 mm

profondità

22 mm

tensione nominale

690 V

numero di poli

6

lunghezza

22 mm

numero di punti di fissaggio per ogni polo

2

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

5 V

larghezza/dimensione modulare

23 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

75,5 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

distanza foro centrale

13 mm

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

41 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,33 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,33 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,33 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,33 ... 6 mm²

Serie

Morsettiera multipolare

Morsettiera multipolare MK 6/6 installazione impianti elettrici industriali e civili