Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0620320000
Cod. Produttore
0620320000
Cod. EAN
4008190077440

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: MK 6/3
  • Serie: Morsettiera multipolare
  • Montaggio: Avvitatura diretta
  • Applicazione: Fondo custodia
  • Tipo: Morsettiera
  • Connessione: Diretta
  • Quantità consigliata: 50

Documentazione tecnica

Morsettiera multipolare MK 6/3 con raccordo a vite per collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Progettata per garantire un’installazione precisa e duratura, questa morsettiera è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio robusto e una connessione stabile. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza e performance ottimali nel tempo. La configurazione a vite facilita la manutenzione e l’assemblaggio, rendendo questo componente un elemento essenziale per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsettiera per avvitatura diretta al fondo della custodia.

tipo di montaggio

Montaggio diretto

colore

Giallo

larghezza

36,5 mm

senza alogeni

altezza

23 mm

profondità

22 mm

tensione nominale

690 V

numero di poli

3

lunghezza

22 mm

numero di punti di fissaggio per ogni polo

2

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

5 V

larghezza/dimensione modulare

23 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

36,5 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

distanza foro centrale

13 mm

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

41 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,33 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,33 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,33 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,33 ... 6 mm²

Serie

Morsettiera multipolare

Produttore

Morsettiera multipolare MK 6/3 compatta per impianti elettrici industriali