› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera MK 6/2 multipolare per impianti elettrici industriali e civili

Cod. Rexel WD0620420000
Cod. Produttore 0620420000
Cod. EAN 4008190020569

Informazioni principali

  • Descrizione: MK 6/2
  • Tipo: Morsettiera multipolare
  • Montaggio: Avvitatura diretta
  • Posizionamento: Fondo custodia
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: Morsettiera multipolare

Descrizione del prodotto

Morsettiera multipolare MK 6/2 caratterizzata da un sistema di collegamento elettrico a raccordo a vite, ideale per garantire connessioni sicure e affidabili in impianti elettrici. Progettata per facilitare l’installazione e la gestione dei cablaggi, questa morsettiera offre robustezza e precisione, assicurando prestazioni elevate e durature in diversi contesti applicativi. La sua configurazione multipolare permette di gestire più circuiti in modo ordinato e funzionale, rendendola una soluzione efficiente per la distribuzione elettrica. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsettiera per avvitatura diretta al fondo della custodia.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio diretto

colore

Giallo

larghezza

23,5 mm

senza alogeni

altezza

23 mm

profondità

22 mm

tensione nominale

690 V

numero di poli

2

lunghezza

22 mm

numero di punti di fissaggio per ogni polo

2

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

5 V

larghezza/dimensione modulare

23 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

23,5 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

41 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,33 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,33 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,33 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,33 ... 6 mm²

Serie

Morsettiera multipolare

Morsettiera MK 6/2 multipolare per impianti elettrici industriali e civili