› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera multipolare MK 5/2 O.DE per impianti elettrici professionali

Cod. Rexel WD0243820000
Cod. Produttore 0243820000
Cod. EAN 4008190035365

Informazioni principali

  • Descrizione: MK 5/2 O.DE
  • Tipo: Morsettiera multipolare
  • Montaggio: Avvitatura diretta
  • Posizione montaggio: Fondo custodia
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: Morsettiera multipolare

Descrizione del prodotto

Morsettiera multipolare MK 5/2 O.DE progettata per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Dotata di raccordo a vite per un fissaggio stabile e duraturo, questa morsettiera è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza. La sua struttura consente una gestione efficiente dei collegamenti multipli, assicurando un'installazione ordinata e funzionale. Realizzata con materiali resistenti, offre prestazioni elevate anche in ambienti industriali esigenti. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsettiera per avvitatura diretta al fondo della custodia.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio diretto

colore

Giallo

larghezza

40 mm

senza alogeni

altezza

14,2 mm

profondità

18 mm

tensione nominale

500 V

numero di poli

2

lunghezza

14,2 mm

numero di punti di fissaggio per ogni polo

2

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

5 V

larghezza/dimensione modulare

18 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

40 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

distanza foro centrale

32 mm

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

Morsettiera multipolare

Morsettiera multipolare MK 5/2 O.DE per impianti elettrici professionali