› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera multipolare MK 4/16 avvitabile per installazioni elettriche

Cod. Rexel WD0244220000
Cod. Produttore 0244220000
Cod. EAN 4008190107222

Informazioni principali

  • Descrizione: MK 4/16
  • Montaggio: Avvitatura diretta
  • Applicazione: Fondo custodia
  • Serie: Morsettiera multipolare
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Descrizione del prodotto

Morsettiera multipolare MK 4/16 con raccordo a vite per collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Progettata per garantire una connessione stabile e duratura, questa morsettiera è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza. La realizzazione con raccordo a vite assicura un fissaggio ottimale dei conduttori, facilitando l’installazione e la manutenzione. Adatta per impieghi in ambito industriale e civile, offre prestazioni elevate e sicurezza nell’utilizzo quotidiano. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsettiera per avvitatura diretta al fondo della custodia.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio diretto

colore

Giallo

larghezza

103 mm

senza alogeni

altezza

16 mm

profondità

17 mm

tensione nominale

400 V

numero di poli

16

lunghezza

16 mm

numero di punti di fissaggio per ogni polo

2

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

5 V

larghezza/dimensione modulare

17 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

103 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

distanza foro centrale

85 mm

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

Morsettiera multipolare

Morsettiera multipolare MK 4/16 avvitabile per installazioni elettriche