› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera multipolare MK 3/8 avvitatura diretta impianti elettrici industriali e civili

Cod. Rexel WD0274420000
Cod. Produttore 0274420000
Cod. EAN 4008190185015

Informazioni principali

  • Descrizione: MK 3/8
  • Serie: Morsettiera multipolare
  • Montaggio: Avvitatura diretta
  • Posizionamento: Fondo custodia
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Descrizione del prodotto

Morsettiera multipolare con raccordo a vite per collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Progettata per garantire una connessione stabile e duratura, questa morsettiera offre facilità di installazione e resistenza nel tempo, ideale per applicazioni elettriche professionali. La struttura robusta assicura un contatto ottimale, mentre il design compatto permette un utilizzo efficiente dello spazio negli impianti elettrici. Adatta a diverse esigenze di cablaggio, rappresenta una soluzione versatile per la distribuzione e il collegamento dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsettiera per avvitatura diretta al fondo della custodia.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio diretto

colore

Giallo

larghezza

72,75 mm

senza alogeni

altezza

15 mm

profondità

16,1 mm

tensione nominale

400 V

numero di poli

8

lunghezza

16,1 mm

numero di punti di fissaggio per ogni polo

2

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

5 V

larghezza/dimensione modulare

72,75 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

15 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

distanza foro centrale

19 mm

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,33 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,33 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,33 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,33 ... 2,5 mm²

Serie

Morsettiera multipolare

Morsettiera multipolare MK 3/8 avvitatura diretta impianti elettrici industriali e civili