› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera multipolare MK 3/6 avvitatura diretta impianti civili industriali

Cod. Rexel WD0274220000
Cod. Produttore 0274220000
Cod. EAN 4008190153847

Informazioni principali

  • Descrizione: MK 3/6
  • Montaggio: Avvitatura diretta
  • Tipo: Morsettiera multipolare
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: Morsettiera multipolare

Descrizione del prodotto

Morsettiera multipolare con collegamento elettrico a raccordo a vite, progettata per garantire connessioni affidabili e sicure in impianti elettrici. Il prodotto è caratterizzato da un design robusto e funzionale, ideale per applicazioni che richiedono precisione e durata nel tempo. La morsettiera MK 3/6 assicura un montaggio semplice e stabile, ottimizzando l'organizzazione dei cavi e facilitando le operazioni di manutenzione. Adatta a diversi contesti elettrici, offre prestazioni elevate senza compromessi sulla qualità. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsettiera per avvitatura diretta al fondo della custodia.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio diretto

colore

Giallo

larghezza

54,25 mm

senza alogeni

altezza

15 mm

profondità

16,1 mm

tensione nominale

400 V

numero di poli

6

lunghezza

16,1 mm

numero di punti di fissaggio per ogni polo

2

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

5 V

larghezza/dimensione modulare

54,25 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

15 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

distanza foro centrale

19 mm

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,33 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,33 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,33 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,33 ... 2,5 mm²

Serie

Morsettiera multipolare

Morsettiera multipolare MK 3/6 avvitatura diretta impianti civili industriali