› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera multipolare MK 3/5 per installazioni elettriche industriali e civili

Cod. Rexel WD0274120000
Cod. Produttore 0274120000
Cod. EAN 4008190010607

Informazioni principali

  • Descrizione: MK 3/5
  • Serie: Morsettiera multipolare
  • Montaggio: Avvitatura diretta
  • Applicazione: Fondo custodia
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Morsettiera multipolare caratterizzata da un sistema di collegamento elettrico a raccordo a vite, ideale per garantire connessioni sicure e affidabili. Progettata per applicazioni elettriche, offre robustezza e facilità di installazione, assicurando una gestione efficiente dei cablaggi. La sua configurazione permette un montaggio versatile, adatto a diverse esigenze di distribuzione elettrica. Realizzata con materiali di qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, mantenendo elevate prestazioni anche in ambienti industriali. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsettiera per avvitatura diretta al fondo della custodia.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio diretto

colore

Giallo

larghezza

45 mm

senza alogeni

altezza

15 mm

profondità

16,1 mm

tensione nominale

400 V

numero di poli

5

lunghezza

16,1 mm

numero di punti di fissaggio per ogni polo

2

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

5 V

larghezza/dimensione modulare

45 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

15 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

distanza foro centrale

19 mm

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,33 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,33 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,33 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,33 ... 2,5 mm²

Serie

Morsettiera multipolare

Morsettiera multipolare MK 3/5 per installazioni elettriche industriali e civili