› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera MK 3/4 compatta per installazioni elettriche industriali

Cod. Rexel WD0274020000
Cod. Produttore 0274020000
Cod. EAN 4008190020712

Informazioni principali

  • Descrizione: MK 3/4
  • Tipo: Morsettiera multipolare
  • Montaggio: Avvitatura diretta
  • Posizionamento: Fondo custodia
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: Morsettiera multipolare

Descrizione del prodotto

Morsettiera multipolare MK 3/4 con collegamento elettrico a vite, progettata per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici. Realizzata con materiali resistenti, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e durabilità. La sua configurazione permette un’installazione semplice e una connessione stabile, assicurando performance ottimali in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsettiera per avvitatura diretta al fondo della custodia.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio diretto

colore

Giallo

larghezza

35,75 mm

senza alogeni

altezza

15 mm

profondità

16,1 mm

tensione nominale

400 V

numero di poli

4

lunghezza

16,1 mm

numero di punti di fissaggio per ogni polo

2

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

5 V

larghezza/dimensione modulare

35,75 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

15 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

distanza foro centrale

19 mm

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,33 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,33 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,33 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,33 ... 2,5 mm²

Serie

Morsettiera multipolare

Morsettiera MK 3/4 compatta per installazioni elettriche industriali