› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera multipolare MK 3/2 robusta per impianti elettrici industriali e civili

Cod. Rexel WD0273820000
Cod. Produttore 0273820000
Cod. EAN 4008190142117

Informazioni principali

  • Descrizione: MK 3/2
  • Serie: Morsettiera multipolare
  • Montaggio: Avvitatura diretta
  • Posizionamento: Fondo custodia
  • Tipo: Morsettiera
  • Utilizzo: Multipolare
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Descrizione del prodotto

Morsettiera multipolare MK 3/2 con collegamento elettrico a vite, progettata per garantire connessioni sicure e affidabili in impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono precisione e stabilità nelle connessioni. La sua configurazione facilita l’installazione e la manutenzione, offrendo un’efficace soluzione per la distribuzione elettrica in diversi contesti industriali e civili. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsettiera per avvitatura diretta al fondo della custodia.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio diretto

colore

Giallo

larghezza

17,4 mm

senza alogeni

altezza

15 mm

profondità

16,1 mm

tensione nominale

400 V

numero di poli

2

lunghezza

16,1 mm

numero di punti di fissaggio per ogni polo

2

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

5 V

larghezza/dimensione modulare

17,4 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

15 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,33 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,33 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,33 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,33 ... 2,5 mm²

Serie

Morsettiera multipolare

Morsettiera multipolare MK 3/2 robusta per impianti elettrici industriali e civili