› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera multipolare MK 3/12 per installazioni industriali e civili

Cod. Rexel WD0243520000
Cod. Produttore 0243520000
Cod. EAN 4008190072834

Informazioni principali

  • Descrizione: MK 3/12
  • Tipo: Morsettiera multipolare
  • Montaggio: Avvitatura diretta
  • Posizionamento: Fondo custodia
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: Morsettiera multipolare

Descrizione del prodotto

Morsettiera multipolare con collegamento elettrico tramite raccordo a vite, progettata per garantire connessioni sicure e affidabili in impianti elettrici. Il prodotto è caratterizzato da una struttura robusta e funzionale, ideale per applicazioni che richiedono precisione e stabilità nei collegamenti elettrici. La morsettiera consente un montaggio semplice e una gestione efficiente dei cavi, assicurando una distribuzione ottimale della corrente. Adatta a diversi contesti industriali, offre prestazioni elevate senza compromessi sulla sicurezza. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsettiera per avvitatura diretta al fondo della custodia.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio diretto

colore

Giallo

larghezza

110 mm

senza alogeni

altezza

15 mm

profondità

16,1 mm

tensione nominale

400 V

numero di poli

12

lunghezza

16,1 mm

numero di punti di fissaggio per ogni polo

2

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

5 V

larghezza/dimensione modulare

110 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

15 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

distanza foro centrale

19 mm

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,33 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,33 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,33 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,33 ... 2,5 mm²

Serie

Morsettiera multipolare

Morsettiera multipolare MK 3/12 per installazioni industriali e civili
€ 10,99 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info