› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera multipolare MK 2/12 robusta per impianti elettrici industriali

Cod. Rexel WD0241260000
Cod. Produttore 0241260000
Cod. EAN 4008190026738

Informazioni principali

  • Serie: Morsettiera multipolare
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Montaggio: avvitatura diretta
  • Materiale: non specificato
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Morsettiera multipolare MK 2/12 con raccordo a vite per un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Progettata per garantire una connessione stabile e duratura, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e resistenza. La costruzione robusta assicura un montaggio semplice e un’elevata qualità del contatto elettrico, rendendo questo componente un elemento essenziale per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsettiera per avvitatura diretta al fondo della custodia.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio diretto

colore

Beige

larghezza

15 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

15 mm

tensione nominale

125 V

numero di poli

12

lunghezza

15 mm

numero di punti di fissaggio per ogni polo

2

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

15 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

86 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

distanza foro centrale

80 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

Morsettiera multipolare

Morsettiera multipolare MK 2/12 robusta per impianti elettrici industriali