Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0241860000
Cod. Produttore
0241860000
Cod. EAN
4008190189082

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: MF 2/12 2X2.8
  • Tipo: Morsettiera multipolare
  • Montaggio: Avvitatura diretta
  • Posizionamento: Fondo custodia
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: Morsettiera multipolare

Documentazione tecnica

Morsettiera multipolare MF 2/12 con due connessioni da 2,8 mm, progettata per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una connessione a vite e una connessione a linguetta saldata, assicurando versatilità e stabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono efficienza e resistenza nelle connessioni elettriche. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per avvitatura diretta al fondo della custodia.

tipo di montaggio

Montaggio diretto

colore

Giallo

larghezza

88,5 mm

senza alogeni

altezza

1350 mm

profondità

6 mm

tensione nominale

125 V

numero di poli

14

lunghezza

6 mm

numero di punti di fissaggio per ogni polo

4

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

5 V

larghezza/dimensione modulare

88,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

1350 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Connessione a linguetta saldata

distanza foro centrale

13 mm

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 4 mm²

Serie

Morsettiera multipolare

Produttore

Morsettiera multipolare MF 2/12 2x2,8 mm² per impianti elettrici industriali e civili