› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera multipolare MF 1/6 4 contatti 6.3 mm 2 contatti 2.8 mm per impianti elettrici

Cod. Rexel WD0480020000
Cod. Produttore 0480020000
Cod. EAN 4008190100872

Informazioni principali

  • Descrizione: MF 1/6 4X6.3/2.8
  • Montaggio: Avvitatura diretta
  • Tipo: Morsettiera multipolare
  • Serie: Morsettiera multipolare
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Descrizione del prodotto

Morsettiera multipolare MF 1/6 con quattro posizioni da 6,3 mm e due da 2,8 mm, progettata per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Ideale per applicazioni che richiedono collegamenti a connettore piatto o a linguetta saldata, offre versatilità e facilità di installazione. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durabilità e stabilità nelle installazioni elettriche. Adatta per l’uso in impianti elettrici industriali e civili, assicura prestazioni elevate e sicurezza nelle connessioni multipolari. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsettiera per avvitatura diretta al fondo della custodia.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio diretto

colore

Giallo

larghezza

52 mm

senza alogeni

altezza

6800 mm

profondità

12,5 mm

tensione nominale

400 V

numero di poli

6

lunghezza

12,5 mm

numero di punti di fissaggio per ogni polo

8

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

5 V

larghezza/dimensione modulare

52 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

6800 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Collegamento a connettore piatto

esecuzione collegamento elettrico 2

Connessione a linguetta saldata

distanza foro centrale

34 mm

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

6 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 0,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

Morsettiera multipolare

Morsettiera multipolare MF 1/6 4 contatti 6.3 mm 2 contatti 2.8 mm per impianti elettrici