Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0479720000
Cod. Produttore
0479720000
Cod. EAN
4008190100469

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: MF 1/6 2X6.3/2.8
  • Serie: Morsettiera multipolare
  • Montaggio: Avvitatura diretta
  • Connessioni: 2x6.3/2.8 mm
  • Applicazione: Uso su custodia
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Morsettiera multipolare MF 1/6 con due connessioni da 6,3 e 2,8 mm, progettata per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Dotata di esecuzione con connettore piatto e connessione a linguetta saldata, assicura stabilità e facilità di installazione in impianti elettrici. Realizzata per applicazioni che richiedono un'interfaccia robusta e precisa tra i componenti elettrici, è ideale per garantire continuità elettrica e resistenza nel tempo. La sua struttura è pensata per ottimizzare la gestione dei collegamenti multipolari in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsettiera per avvitatura diretta al fondo della custodia.

tipo di montaggio

Montaggio diretto

colore

Giallo

larghezza

113 mm

senza alogeni

altezza

6800 mm

profondità

12,5 mm

tensione nominale

400 V

numero di poli

6

lunghezza

12,5 mm

numero di punti di fissaggio per ogni polo

4

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

5 V

larghezza/dimensione modulare

113 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

6800 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Collegamento a connettore piatto

esecuzione collegamento elettrico 2

Connessione a linguetta saldata

distanza foro centrale

34 mm

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

6 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 0,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

Morsettiera multipolare

Produttore

Morsettiera multipolare MF 1/6 2x6,3/2,8 mm per impianti elettrici