› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera multipolare BK 6 CRN avvitatura diretta impianti elettrici

Cod. Rexel WD0625220000
Cod. Produttore 0625220000
Cod. EAN 4008190026417

Informazioni principali

  • Descrizione: BK 6 CRN
  • Serie: Morsettiera multipolare
  • Montaggio: Avvitatura diretta
  • Posizionamento: Fondo custodia
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Morsettiera multipolare BK 6 CRN con raccordo a vite per collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Progettata per garantire un’installazione efficiente e una connessione stabile, ideale per impianti elettrici professionali. Realizzata con materiali di alta qualità per assicurare durata e resistenza nel tempo, offre prestazioni elevate senza compromessi. Adatta a diverse applicazioni elettriche grazie alla sua versatilità e facilità di montaggio. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsettiera per avvitatura diretta al fondo della custodia.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio diretto

colore

Giallo

larghezza

52 mm

senza alogeni

altezza

22 mm

profondità

20 mm

tensione nominale

400 V

numero di poli

6

lunghezza

20 mm

numero di punti di fissaggio per ogni polo

2

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

22 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

52 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

distanza foro centrale

32 mm

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

32 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,33 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,33 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,33 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,33 ... 4 mm²

Serie

Morsettiera multipolare

Morsettiera multipolare BK 6 CRN avvitatura diretta impianti elettrici
€ 5,60 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info