› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera multipolare BK 4 CRN avvitatura custodia installazione impianti elettrici

Cod. Rexel WD0625120000
Cod. Produttore 0625120000
Cod. EAN 4008190013875

Informazioni principali

  • Descrizione: BK 4 CRN
  • Montaggio: Avvitatura diretta
  • Tipo: Morsettiera multipolare
  • Serie: Morsettiera multipolare
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Descrizione del prodotto

Morsettiera multipolare BK 4 CRN con raccordo a vite per un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Progettata per garantire prestazioni elevate nell’ambito degli impianti elettrici, offre una connessione stabile e duratura. Ideale per applicazioni che richiedono una gestione ordinata e funzionale dei cavi elettrici, assicurando facilità di installazione e manutenzione. Realizzata con materiali di qualità per resistere alle sollecitazioni tipiche degli ambienti elettrici. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsettiera per avvitatura diretta al fondo della custodia.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio diretto

colore

Giallo

larghezza

38 mm

senza alogeni

altezza

22 mm

profondità

20 mm

tensione nominale

400 V

numero di poli

4

lunghezza

20 mm

numero di punti di fissaggio per ogni polo

2

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

22 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

38 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

distanza foro centrale

18 mm

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

32 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,33 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,33 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,33 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,33 ... 4 mm²

Serie

Morsettiera multipolare

Morsettiera multipolare BK 4 CRN avvitatura custodia installazione impianti elettrici