Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7906060000
Cod. Produttore
7906060000
Cod. EAN
4008190576264

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BK 3/E
  • Serie: Morsettiera multipolare
  • Montaggio: Avvitatura diretta
  • Uso: Custodia fondo
  • Quantità consigliata: 100 pz

Documentazione tecnica

Morsettiera multipolare BK 3/E con raccordo a vite per un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Progettata per garantire prestazioni elevate e facilità di installazione, questa morsettiera è ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni robuste e durature. La configurazione con raccordo a vite assicura una tenuta stabile nel tempo, ottimizzando la continuità elettrica e la sicurezza dell’impianto. Realizzata con materiali di alta qualità, è adatta a diversi contesti industriali e civili, offrendo versatilità e resistenza nelle operazioni quotidiane. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsettiera per avvitatura diretta al fondo della custodia.

tipo di montaggio

Montaggio diretto

colore

Giallo

larghezza

31 mm

senza alogeni

altezza

22 mm

profondità

20 mm

tensione nominale

400 V

numero di poli

3

lunghezza

20 mm

numero di punti di fissaggio per ogni polo

2

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

22 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

31 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

distanza foro centrale

11 mm

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

32 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,33 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,33 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,33 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,33 ... 4 mm²

Serie

Morsettiera multipolare

Produttore

Morsettiera multipolare BK 3/E alta qualità per impianti elettrici professionali