› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera multipolare BK 12 CRN avvitatura diretta impianti elettrici

Cod. Rexel WD0625320000
Cod. Produttore 0625320000
Cod. EAN 4008190156541

Informazioni principali

  • Descrizione: BK 12 CRN
  • Serie: Morsettiera multipolare
  • Montaggio: Avvitatura diretta
  • Posizionamento: Fondo custodia
  • Consiglio fornitore: 25 pezzi

Descrizione del prodotto

BK 12 CRN è una morsettiera multipolare progettata per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Dotata di raccordi a vite, assicura un montaggio stabile e duraturo, ideale per impianti elettrici professionali. Questo componente è realizzato con materiali di alta qualità, pensati per offrire resistenza e durata nel tempo, mantenendo elevate prestazioni di sicurezza. La morsettiera è adatta a diverse applicazioni elettriche, facilitando l’organizzazione e la gestione dei collegamenti elettrici in modo efficiente e ordinato. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsettiera per avvitatura diretta al fondo della custodia.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio diretto

colore

Giallo

larghezza

92 mm

senza alogeni

altezza

22 mm

profondità

20 mm

tensione nominale

400 V

numero di poli

12

lunghezza

20 mm

numero di punti di fissaggio per ogni polo

2

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

22 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

92 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

distanza foro centrale

73 mm

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

32 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,33 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,33 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,33 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,33 ... 4 mm²

Serie

Morsettiera multipolare

Morsettiera multipolare BK 12 CRN avvitatura diretta impianti elettrici