› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera multipolare avvitatura diretta fondo custodia installazioni elettriche professionali

Cod. Rexel WD0624720000
Cod. Produttore 0624720000
Cod. EAN 4008190158583

Informazioni principali

  • Descrizione: BK 2 CRN
  • Serie: Morsettiera multipolare
  • Tipo: Morsettiera avvitatura
  • Montaggio: Diretto fondo custodia
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Descrizione del prodotto

Morsettiera multipolare con raccordo a vite per collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Progettata per garantire una connessione stabile, questa morsettiera è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e resistenza. La sua esecuzione con raccordo a vite assicura un fissaggio solido dei conduttori, facilitando l’installazione e la manutenzione. Realizzata con materiali di alta qualità, offre durata e protezione nelle installazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsettiera per avvitatura diretta al fondo della custodia.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio diretto

colore

Giallo

larghezza

20 mm

senza alogeni

altezza

22 mm

profondità

20 mm

tensione nominale

400 V

numero di poli

2

lunghezza

20 mm

numero di punti di fissaggio per ogni polo

2

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

22 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

20 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

32 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,33 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,33 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,33 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,33 ... 4 mm²

Serie

Morsettiera multipolare

Morsettiera multipolare avvitatura diretta fondo custodia installazioni elettriche professionali
€ 2,20 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info