Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1036400000
Cod. Produttore
1036400000
Cod. EAN
4008190297374

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Materiale: rame stagno
  • Resistenza meccanica: acciaio temprato
  • Dimensioni: ingombro minimo
  • Connessione: contatto sicuro
  • Serie: Serie W
  • Uso: collegamento conduttori

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il morsetto a doppio livello WDK 2.5 di Weidmüller è progettato per applicazioni industriali con tecnologia di collegamento a vite, che garantisce una connessione elettrica affidabile e sicura. Questo morsetto compatto supporta sezioni di conduttori da 0,5 mm² fino a 16 mm², con una corrente nominale di 24 A e una tensione nominale di 400 V, assicurando prestazioni elevate e stabilità nel tempo. Realizzato in materiale Wemid, un poliammide resistente alle alte temperature e conforme alla classificazione di infiammabilità UL 94 V-0, il morsetto offre durabilità e sicurezza anche in ambienti gravosi. La configurazione a due piani consente di ottimizzare lo spazio nel quadro elettrico, mentre le versioni con codifica colore facilitano l’organizzazione e la gestione del cablaggio. Inoltre, è compatibile con accessori come ponticelli e sistemi di marcatura per una maggiore flessibilità e personalizzazione dell’impianto. La posizione di collegamento laterale e i raccordi a vite completano le caratteristiche tecniche, rendendo il prodotto ideale per connessioni elettriche efficienti e durature. Il morsetto WDK 2.5 è progettato per una vita utile di 20 anni, garantendo affidabilità e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

69,5 mm

profondità

62,5 mm

tensione nominale

400 V

lunghezza

69,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

62,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera 2.5DU-PE multi-livello compatta per impianti elettrici