Descrizione del prodotto
Il morsetto a due piani WDK 1.5/R3.5 di Weidmüller è un terminale elettrico compatto e salvaspazio con tecnologia di collegamento a vite, ideale per applicazioni industriali. Progettato per supportare sezioni trasversali di conduttori da 0,5 mm² fino a 16 mm², garantisce una connessione sicura e affidabile tra più fili. Il corpo è realizzato in poliammide (Wemid), materiale resistente alle alte temperature e con elevata capacità di ritardare la fiamma (UL 94 V-0). Questo morsetto è caratterizzato da una configurazione a due livelli, che consente di ottimizzare l’organizzazione del cablaggio. È disponibile in diverse versioni codificate per colore, facilitando l’identificazione e la gestione dei circuiti. La sua struttura può essere completata con accessori come connettori di derivazione e sistemi di marcatura, per una maggiore funzionalità e ordine nell’impianto elettrico. Il morsetto WDK 1.5/R3.5 è progettato per una tensione nominale di 400 V e una corrente nominale di 24 A, con una caduta di tensione di soli 0,7 mV, assicurando prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. La durata di servizio prevista è di 20 anni, senza necessità di manutenzione o consumi aggiuntivi durante l’uso. La posizione di collegamento è laterale, con raccordi a vite per una connessione solida e duratura.
Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.