Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9503310000
Cod. Produttore
9503310000
Cod. EAN
4008190182304

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KDKS 1/35
  • Serie: Serie SAK
  • Contatto sicuro: permanente
  • Materiale: acciaio temprato
  • Conduttività: rame stagno
  • Supporto: rimovibile
  • Funzione: porta fusibile
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Portafusibili orientabile con fusibile G 5x20 mm, progettato per garantire una protezione efficace nei circuiti elettrici in corrente alternata. L'elemento è realizzato senza dispositivo di visualizzazione del difetto, assicurando una struttura semplice e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e funzionali, questo portafusibili combina praticità e sicurezza, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Multicolore

larghezza

8,1 mm

altezza

76,5 mm

profondità

55 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

76,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

larghezza/dimensione modulare

8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

55,6 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x20 mm

esecuzione del portafusibili

Orientabile

numero di piani

2

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

6,3 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

500 ... 500 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,33 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,33 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,33 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,33 ... 4 mm²

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsettiera KDKS 1/35 rame stagno supporto portafusibile industriale