› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Collegamento trasversale morsettiere passanti compatto alta sicurezza

Cod. Rexel WD1608890000
Cod. Produttore 1608890000
Cod. EAN 4008190065713

Informazioni principali

  • Descrizione: ZQV 2.5/5
  • Uso: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Funzione: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali elettrici
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: ACCESSORI

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD1608890000 è un raccordo trasversale innestabile di colore giallo, appartenente alla famiglia degli accessori per materiale elettrico. Si tratta di un componente elettrico isolato, progettato per collegare in modo sicuro e efficiente più morsetti cavallottati, in questo caso cinque, garantendo la distribuzione o la duplicazione del potenziale elettrico tra morsetti adiacenti senza la necessità di cablaggi aggiuntivi. Il raccordo è dotato di protezione contatto e di esecuzione antideflagrante Ex e, rendendolo idoneo per applicazioni industriali dove è richiesta sicurezza e affidabilità elevata. La sua struttura combina materiali plastici, come il poliammide, e leghe di rame, assicurando robustezza e durabilità nel tempo. Il colore giallo facilita l'identificazione e la gestione all'interno dei quadri elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

5,1 mm

numero di morsetti cavallottati

5

con protezione dal contatto

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Accessori

Collegamento trasversale morsettiere passanti compatto alta sicurezza
€ 1,42 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info