Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1776200000
Cod. Produttore
1776200000
Cod. EAN
4032248200177

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZQV 1.5/10
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Quantità consigliata: 20
  • Serie: Accessori

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD1776200000 è un raccordo trasversale innestabile di colore giallo, isolato e con protezione contatto, progettato per applicazioni elettriche industriali. È caratterizzato da 10 morsetti cavallottati, che consentono una distribuzione sicura ed efficiente del potenziale elettrico tra morsetti adiacenti senza necessità di cablaggio aggiuntivo. Realizzato con materiali di alta qualità, tra cui policarbonato isolante e componenti in rame, garantisce affidabilità e sicurezza anche in ambienti con esecuzione antideflagrante "Ex e". Questo raccordo trasversale è ideale per sistemi di comando e distribuzione elettrica, offrendo una soluzione compatta e funzionale per il collegamento elettrico modulare. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

3,5 mm

numero di morsetti cavallottati

10

con protezione dal contatto

corrente nominale In

17,5 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Accessori

Produttore

Connettore morsettiera isolata 10 poli antideflagrante per installazioni elettriche professionali