› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Collegamento trasversale morsettiere passanti isolato 6 poli installazioni elettriche professionali

Cod. Rexel WD1057160000
Cod. Produttore 1057160000
Cod. EAN 4008190172008

Informazioni principali

  • Serie: W
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione IP: non specificata
  • Dimensioni compatte: non specificate
  • Collegamento trasversale: per morsettiere passanti
  • Applicazione: ripartizione potenziale
  • Segnali trasmissione: inclusa

Descrizione del prodotto

Raccordo trasversale avvitabile di colore giallo, isolato e dotato di protezione contatto. Progettato per connettere fino a sei morsetti cavallottati, garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e sicuro. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

6,1 mm

numero di morsetti cavallottati

6

con protezione dal contatto

corrente nominale In

41 A

Serie

Serie W

Collegamento trasversale morsettiere passanti isolato 6 poli installazioni elettriche professionali