Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1635120000
Cod. Produttore
1635120000
Cod. EAN
4008190262761

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAK
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: 1.5/50 mm²
  • Materiale: non specificato
  • Applicazione: ripartizione potenziale
  • Tipo collegamento: trasversale

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale avvitabile di colore nero, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Realizzato con isolamento integrato e dotato di protezione contatto, assicura elevati standard di sicurezza nell'installazione elettrica. Ideale per applicazioni che richiedono un numero elevato di morsetti cavallottati, fino a 50, garantendo versatilità e robustezza. La sua costruzione è pensata per facilitare il montaggio e mantenere la continuità elettrica in modo efficiente. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Nero

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

6,2 mm

numero di morsetti cavallottati

50

con protezione dal contatto

corrente nominale In

17,5 A

Serie

Serie SAK

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere cavallottato installazione elettrica