Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1608970000
Cod. Produttore
1608970000
Cod. EAN
4008190263249

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZQV 4/4 GE
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Uso: Morsettiere passanti
  • Applicazione: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Quantità consigliata: 60 pezzi
  • Serie: Accessori

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il raccordo trasversale ZQV 4/4 GE è un componente elettrico innestabile, di colore giallo, progettato per la distribuzione o duplicazione di un potenziale elettrico tra morsetti adiacenti. È isolato e dotato di protezione contatto, garantendo sicurezza e affidabilità nelle connessioni. Questo raccordo è realizzato con materiali di alta qualità, inclusi poliamide, rame e leghe di rame, assicurando robustezza e durata nel tempo. È conforme alle normative RoHS e REACH, ed è adatto anche per ambienti con esecuzione antideflagrante Ex e. La tipologia del prodotto è specificamente un raccordo trasversale con 4 morsetti cavallottati, ideale per applicazioni industriali che richiedono un collegamento efficiente e senza necessità di cablaggio aggiuntivo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

6,1 mm

numero di morsetti cavallottati

4

con protezione dal contatto

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Accessori

Produttore

Morsettiera isolata 4 morsetti Ex e per automazione industriale