› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Collegamento trasversale morsettiere passanti compatto per impianti elettrici professionali

Cod. Rexel WD1577570000
Cod. Produttore 1577570000
Cod. EAN 4008190125868

Informazioni principali

  • Descrizione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Ripartizione potenziale
  • Uso: Morsettiere passanti
  • Trasmissione: Segnali
  • Serie: W
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Modello: WQV 2.5/20

Descrizione del prodotto

Raccordo trasversale avvitabile di colore giallo, isolato e dotato di protezione contatto. Progettato per collegamenti elettrici sicuri e affidabili, dispone di 20 morsetti cavallottati per una distribuzione efficiente della corrente. Ideale per installazioni che richiedono componenti robusti e di alta qualità nel settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

5,1 mm

numero di morsetti cavallottati

20

con protezione dal contatto

corrente nominale In

32 A

Serie

Serie W

Collegamento trasversale morsettiere passanti compatto per impianti elettrici professionali