Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1527740000
Cod. Produttore
1527740000
Cod. EAN
4050118448658

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie A
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: non specificato
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Utilizzo: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione segnali: inclusa

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD1527740000 è un raccordo trasversale innestabile di colore blu, progettato per l'uso in applicazioni elettriche industriali. Si tratta di un componente isolato con due morsetti cavallottati, dotato di protezione contatto e con esecuzione antideflagrante 'Ex e', che garantisce sicurezza e affidabilità anche in ambienti potenzialmente esplosivi. Realizzato con materiali di alta qualità, combina una struttura in poliammide (29,4%) con una parte metallica in rame e sue leghe (47,1%), assicurando una connessione elettrica stabile e duratura. Questo raccordo trasversale è ideale per distribuire o duplicare potenziali elettrici tra morsetti adiacenti, facilitando l'installazione senza necessità di cablaggi aggiuntivi. La sua conformità alle normative RoHS e REACH ne attesta l'attenzione verso la sostenibilità ambientale e la sicurezza d'uso. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Blu

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

5,1 mm

numero di morsetti cavallottati

2

con protezione dal contatto

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Serie A

Produttore

Morsettiera isolata blu 2,5 mm² antideflagrante per cablaggio industriale