› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Collegamento trasversale morsettiere isolato antideflagrante per impianti elettrici

Cod. Rexel WD1527690000
Cod. Produttore 1527690000
Cod. EAN 4050118447989

Informazioni principali

  • Serie: Serie A
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione IP: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Collegamento: trasversale morsettiere
  • Funzione: ripartizione potenziale
  • Segnali trasmissione: inclusa

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il raccordo trasversale ZQV 2.5N/10 è un componente elettrico progettato per distribuire o duplicare un potenziale elettrico tra morsetti adiacenti in modo sicuro ed efficiente, senza la necessità di cablaggi aggiuntivi. Questo raccordo innestabile, di colore arancione, è isolato e dotato di protezione contatto, garantendo elevati standard di sicurezza nell'utilizzo industriale. È realizzato con materiali di alta qualità, comprendenti una significativa percentuale di rame e leghe di rame per la conduttività, e poliammide per l'isolamento, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Il prodotto è conforme alle normative RoHS ed è progettato per resistere a condizioni ambientali impegnative, inclusa un'esecuzione antideflagrante 'Ex e', che lo rende adatto anche ad ambienti potenzialmente esplosivi. La configurazione a 10 morsetti cavallottati permette una connessione stabile e modulare, ideale per applicazioni di distribuzione elettrica in quadri e impianti di controllo. La sua costruzione facilita l'installazione manuale senza strumenti elettrici speciali, garantendo una lunga vita operativa e un'efficienza energetica ottimale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Arancione

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

5,1 mm

numero di morsetti cavallottati

10

con protezione dal contatto

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Serie A

Collegamento trasversale morsettiere isolato antideflagrante per impianti elettrici
€ 3,31 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info