Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1609030000
Cod. Produttore
1609030000
Cod. EAN
4008190263300

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZQV 4/10 GE
  • Serie: Accessori
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Uso: Trasmissione segnali
  • Quantità consigliata: 20

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Raccordo trasversale innestabile di colore giallo, isolato e con protezione contatto, progettato per la distribuzione o la duplicazione di potenziali elettrici tra morsetti adiacenti. Il prodotto presenta 10 morsetti cavallottati e garantisce un collegamento sicuro ed efficiente senza necessità di cablaggio aggiuntivo. È realizzato con materiali conformi alle normative RoHS e REACH, con un assemblaggio finale certificato ISO 14001 e ISO 50001 in Germania. Ideale per applicazioni industriali, assicura una lunga durata di servizio stimata in 20 anni e un'elevata affidabilità nella gestione del potenziale elettrico nei quadri elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

6,1 mm

numero di morsetti cavallottati

10

con protezione dal contatto

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Accessori

Produttore

Morsettiera isolata 10 morsetti Ex per impianti elettrici industriali