› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera sicurezza SAKS 3 G/5X30 500V con supporto rimovibile per impianti elettrici

Cod. Rexel WD0297520000
Cod. Produttore 0297520000
Cod. EAN 4008190128401

Informazioni principali

  • Voltaggio: 500V
  • Portafusibile: Inserto rimovibile
  • Materiale contatto: Rame stagnato
  • Resistenza meccanica: Acciaio temprato
  • Tipo: Morsettiera
  • Collegamento: Conduttori sicuri
  • Serie: Serie SAK
  • Dimensioni fusibile: 5x30 mm

Descrizione del prodotto

Portafusibili avvitabile progettato per fusibili di tipo G 5x30 mm, garantendo una protezione affidabile per circuiti elettrici con tensione fino a 500V. Realizzato per applicazioni in corrente alternata e continua (AC/DC), assicura una gestione sicura e duratura del circuito. Il design senza elementi di visualizzazione del difetto mantiene la semplicità e l’efficienza dell’installazione, rendendo questo componente ideale per impianti elettrici che richiedono sicurezza e robustezza. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida G

colore

Giallo

larghezza

13 mm

altezza

54 mm

profondità

61 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

54 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

13 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

61 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x30 mm

esecuzione del portafusibili

Avvitabile

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC/DC

materiale del corpo isolante

Duroplast

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

500 ... 500 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,33 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,33 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,33 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,33 ... 10 mm²

Serie

Serie SAK

Morsettiera sicurezza SAKS 3 G/5X30 500V con supporto rimovibile per impianti elettrici