Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1826050000
Cod. Produttore
1826050000
Cod. EAN
4032248374168

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie Z
  • Connessione conduttori: morsettiera
  • Materiale contatti: rame stagnato
  • Acciaio: temprato
  • Supporto: rimovibile
  • Portafusibile: inserto incluso
  • Conduttività: massima
  • Forze meccaniche: resistenti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La morsettiera portafusibili compatta WD1826050000 della serie ZSI di Weidmüller è progettata per integrare elementi protettivi e funzionali direttamente nelle installazioni elettriche. Questo dispositivo offre una connessione protetta e funzionale tra due o più conduttori con sezione nominale di 2,5 mm², supportando una tensione nominale di 250 V AC/DC e una corrente nominale di 6,3 A. Il portafusibili è avvitabile e concepito per ospitare fusibili di tipo G 5x20 mm, garantendo una protezione affidabile dei circuiti. La serie ZSI include inoltre componenti opzionali come diodi, resistori e LED, che assicurano una separazione del segnale efficace e un'implementazione compatta delle funzioni di commutazione. Realizzato principalmente in poliammide e metalli come rame e acciaio inox, il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, con un ciclo di vita stimato di 20 anni e un design che favorisce l'efficienza nello spazio e l'affidabilità operativa nelle applicazioni elettriche. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

larghezza

12,2 mm

altezza

68 mm

profondità

55 mm

tensione nominale

500 V

lunghezza

68 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

12,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

55 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x20 mm

esecuzione del portafusibili

Avvitabile

numero di piani

1

tipo di tensione per la visualizzazione del difetto

AC/DC

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

500 ... 500 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZSI 2.5-2/2X2AN/G20 con portafusibile per installazioni elettriche