Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1704500000
Cod. Produttore
1704500000
Cod. EAN
4008190948245

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZDUB 2.5-2/2AN/DB
  • Serie: Serie Z
  • Connessione: Morsettiera
  • Materiale contatto: Rame stagnato
  • Resistenza meccanica: Acciaio temprato
  • Funzione: Collegamento conduttori
  • Conduttività: Massima
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il prodotto WD1704500000, identificato come ZDUB 2.5-2/2AN/DB e appartenente alla Serie Z di Weidmüller, è un morsetto di derivazione a molla progettato per il collegamento elettrico sicuro e affidabile di conduttori con sezione nominale di 2,5 mm². Questo morsetto è caratterizzato da una tecnologia di collegamento a molla robusta che garantisce un contatto elettrico stabile e duraturo, ideale per applicazioni di ingegneria elettrica e quadri di controllo. Il morsetto consente il collegamento di due conduttori su un unico livello di connessione, posizionando il punto di collegamento nella parte superiore del dispositivo, facilitando così l'installazione e la manutenzione. Realizzato con materiali isolanti di alta qualità e metalli resistenti come acciaio inox e leghe di rame, assicura elevate prestazioni elettriche con una tensione nominale fino a 800 V e una corrente nominale di 24 A, minimizzando la caduta di tensione e garantendo la sicurezza operativa. La sua costruzione compatta e funzionale lo rende adatto per l'integrazione in sistemi elettrici complessi, offrendo una soluzione efficiente e duratura per il passaggio e la distribuzione dell'energia elettrica. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

33,5 mm

profondità

24 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

33,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

24 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDUB 2.5-2/2AN/DB connessioni sicure alta qualità installazione elettrica