› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera ZDU 2.5/3AN acciaio temprato rame stagno per impianti elettrici

Cod. Rexel WD1608540000
Cod. Produttore 1608540000
Cod. EAN 4008190077327

Informazioni principali

  • Serie: Z
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale conduttore: rame stagnato
  • Materiale struttura: acciaio temprato
  • Funzione: collegamento conduttori
  • Connessione: contatto permanente
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il morsetto passante ZDU 2.5/3AN della Serie Z Weidmüller è progettato per il collegamento affidabile di energia, segnali e dati in applicazioni di ingegneria elettrica e quadri di controllo. Realizzato con materiali isolanti di alta qualità, garantisce sicurezza e durata nel tempo grazie alla tecnologia di collegamento a molla robusta e ottimizzata per un contatto elettrico stabile. È adatto per il collegamento sicuro di uno o più conduttori con una sezione nominale di 2,5 mm², supportando una tensione nominale di 800 V e una corrente nominale di 24 A, con una caduta di tensione di soli 1,73 mV. Il prodotto è disponibile con un livello di collegamento singolo e la sua durata di servizio di riferimento è di 20 anni. La posizione di collegamento è sopra e l'esecuzione del collegamento elettrico utilizza raccordi a molla che facilitano l'installazione e la manutenzione. Questo morsetto è conforme alle direttive RoHS e REACH, garantendo un prodotto sicuro e sostenibile. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

64,5 mm

profondità

38,5 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

64,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

38,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,05 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,05 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Morsettiera ZDU 2.5/3AN acciaio temprato rame stagno per impianti elettrici
€ 1,28 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info