Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1608600000
Cod. Produttore
1608600000
Cod. EAN
4008190084622

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie Z
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale contatto: rame stagnato
  • Resistenza meccanica: acciaio temprato
  • Tipo collegamento: morsettiera unione conduttori
  • Protezione: contatto permanente sicuro
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il morsetto passante ZDU 2.5 di Weidmüller è progettato per il cablaggio affidabile di energia, segnali e dati in applicazioni di ingegneria elettrica e quadri di controllo. Realizzato con materiali isolanti di alta qualità e tecnologia di collegamento a molla robusta, garantisce un contatto elettrico sicuro e duraturo. Questo terminale permette di unire o collegare in sicurezza uno o più conduttori, con versioni disponibili a uno o più livelli di collegamento. È adatto per sezioni nominali di 2,5 mm², con tensione nominale di 800 V, corrente nominale di 24 A e una bassa caduta di tensione di 1,73 mV. Il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, è privo di manutenzione durante l'uso e garantisce una lunga durata di servizio di 20 anni. La sua costruzione comprende poliammide e componenti metallici in acciaio inox e rame, offrendo resistenza e affidabilità nel tempo, ideale per installazioni elettriche professionali. (Descrizione basata sulle informazioni ambientali e tecniche presenti nell'Environmental Product Declaration a partire da pagina 1). Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

5,1 mm

altezza

79,5 mm

profondità

38,5 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

79,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

38,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,05 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,05 ... 4 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera compatta robusta per impianti elettrici professionali