Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1706040000
Cod. Produttore
1706040000
Cod. EAN
4008190915391

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Materiale: rame stagnato
  • Resistenza meccanica: acciaio temprato
  • Tipo: morsettiera
  • Connessione: contatto permanente
  • Serie: Serie Z
  • Quantità consigliata: 100

Documentazione tecnica

Il prodotto presenta un raccordo a molla per il collegamento elettrico, garantendo una connessione sicura e affidabile. È progettato con una configurazione a un piano e una posizione di collegamento obliqua, che facilita l'installazione in spazi ridotti o angolati. La sua struttura è indicata come ZDU 2.5-2/3AN BL, appartenente alla Serie Z, sinonimo di qualità e resistenza nel campo dei materiali elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono efficienza nel collegamento elettrico e robustezza nel tempo. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

larghezza

5,1 mm

altezza

50,5 mm

profondità

43 mm

tensione nominale

800 V

lunghezza

50,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

43 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,13 ... 0,5 mm²

Serie

Serie Z

Produttore

Morsettiera ZDU 2.5-2/3AN BL connessioni sicure impianti elettrici